Referenzen
Pferd Tools:BA 30/533 X A 80
Rubix:1283515
Hersteller:45005148
EAN:4007220620397

Produktdetails : 45005148 KURZBAND BA 30/ 533 X A 80
Kurzband Ba 30/ 533 X A 80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 533 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
30,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
