Referenzen
Pferd Tools:BA 13/457 X A 40
Rubix:1283435
Hersteller:45002624
EAN:4007220620267

Produktdetails : 45002624 KURZBAND BA 13/ 457 X A 40
Kurzband Ba 13/ 457 X A 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 457 mm |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
130,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
