GN000.5-4-K22 Kupplungssatz für Sicherheits-Handräder m. Gleitlager, Stahl
Kupplungssätze für Sicherheits-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 000.5-4-K22
Rubix:349495
Hersteller:GN 000.5-4-K22
EAN:4045525000810





Produktdetails : GN000.5-4-K22 Kupplungssatz für Sicherheits-Handräder m. Gleitlager, Stahl
Durch den Einsatz von Nadellagern und die gehärteten Laufflächen wird das Einkuppeln wesentlich leichtgängiger. Hierzu tragen auch die feinere Verzahnung und die vergrößerte Baulänge des Kupplungssatzes bei. Die Verwendung auch bei höheren Drehzahlen bzw. die längere Lebensdauer sind weitere Vorzüge der Nadellagerung. Es ist eine Ölbohrung vorhanden, die bei komplett montierten Sicherheits-Handrädern mit einem Drucköler in der Radnabe verbunden ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 390 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
