94.15-100 Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 100 m
Kunststoffrohr PA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:94.15-100
Rubix:346988
Hersteller:114012
EAN:4047322220446
Dokumente
Produktdetails : 94.15-100 Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 100 m
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 19 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6600 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39172900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
415,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
494,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

