LWK-TPA 101K-FK-ZA55 Lenkrolle mit Fadenschutz Kunststoff

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Farbe grauweiß, mit Zapfen Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlos

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LWK-TPA 101K-FK-ZA55
Rubix:228144
Hersteller:744743
EAN:4047526061227
LWK-TPA 101K-FK-ZA55 Lenkrolle mit Fadenschutz Kunststoff

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LWK-TPA 101K-FK-ZA55 Lenkrolle mit Fadenschutz Kunststoff


Gehäuse: Serie LWK

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • umspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im Drehkranz
  • galvanisch verzinkter, blau passivierter Stahl-Einsteckzapfen (Cr6-frei), verschraubt und gesichert
  • Farbe grauweiß RAL 9002
  • modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
  • Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht576 g
Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
135 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
34,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser