Referenzen
Bosch Rexroth:R165381424
Rubix:232314

Produktdetails : R-1653-814-24 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-020-FLS-C1-N-2
Führungswagen mit Kugelkette KWD-020-FLS-N-C1, Genauigkeitsklasse N, nicht befettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 63 mm |
| Länge | 91 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
