Referenzen
Bosch Rexroth:R162272420
Rubix:231124

Produktdetails : R-1622-724-20 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-030-SNS-C2-N-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-030-SNS-N-C2, Genauigkeitsklasse N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 60 mm |
| Länge | 97,7 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
