Referenzen
Elesa+Ganter:GN 1130-20-50-ST
Rubix:1858798
Hersteller:1130-20-50-ST
EAN:4045525068582




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vergüteter stahl (manganphosphatiert), aluminium (druckknopf rot eloxiert) |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : GN1130-20-50-ST Kugeltragbolzen, selbstsichernd, Stahl
Kugeltragbolzen GN1130-20-50-ST von Elesa+Ganter mit Druckknopf aus Aluminium (rot eloxiert). Schnelles Ein- und Ausfahren der Tragbolzen verriegelt sicher beim Heben.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergüteter stahl (manganphosphatiert), aluminium (druckknopf rot eloxiert) |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 20 mm |
| Länge | 50 mm |
| Griff | druckknopf (aluminium, rot eloxiert) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen