K0363.13805015 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Form:B, Edelstahl
Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Kunststoffbund
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0363.13805015
Rubix:1430697
EAN:4059245021819



Dokumente
Produktdetails : K0363.13805015 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Form:B, Edelstahl
Kugelsperrbolzen ermöglichen das Feststellen und Einrasten zweier Arbeitsstücke. Ähnlich wie beim Arretierbolzen, werden Kugelsperrbolzen durch Drücken des Knopfes entriegelt.
Wird der Knopf gedrückt, entriegeln sich die Kugeln am unteren Ende des Bolzens und der Kugelsperrbolzen kann entsprechend eingeführt werden. Wird der Knopf losgelassen, fahren die Kugeln aus ihren Öffnungen und erzeugen so das Einrasten durch Spannung.
WERKSTOFF: Griff, Druckknopf Thermoplast. Stahlteile Edelstahl. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz. Druckknopf verkehrsrot. Stahlteile blank. | HINWEIS: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. | AUSFÜHRUNG 1: mit Pilzgriff | AUSFÜHRUNG 2: Kunststoffbund | ZUBEHÖR: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724 Sicherungs-Spiralkabel K0367 Halteseile mit Öse K0367 Schlüsselring K0367 | MERKMALE: Form B: Bolzen h9-Toleranz, Kunststoffbund, niedrigere axiale Auszugskraft | ZEICHNUNGSHINWEIS: 2) Kunststoffbund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen