Metallschraube mit metrischem Gewinde Elesa+Ganter GN 606-M6-16-A, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 16 mm
Kugelspannschraube Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 606-M6-16-A
Rubix:358266
Hersteller:GN 606-M6-16-A
EAN:4045525484245





Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN606-M6-16-A Kugelspannschraube, volle Kugel
Kugelspannschrauben GN 606 mit voller Kugel (Form A) werden eingesetzt, wenn ein punktförmiger Druckpunkt erwünscht ist. Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen. Die Verdrehsicherung (Form V/VR) bewirkt, daß die Kugel nur max. 9° verdreht werden kann damit ist sichergestellt, daß immer mit der Fläche gespannt wird. Kugelspannschrauben GN 606 mit voller Kugel aus Kunststoff (Form AK) auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Durchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
16 mm