GN605-M6-25-VN Kugelspannschraube, abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung
Kugelspannschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 605-M6-25-VN
Rubix:130356
Hersteller:GN 605-M6-25-VN
EAN:4045525306141





Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Produktdetails : GN605-M6-25-VN Kugelspannschraube, abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung
Edelstahl-Kugelspitzenschrauben GN 605 mit Vollkugel (Type AN) werden in Anwendungen eingesetzt, in denen ein Kugelpunktkontakt erforderlich ist. Die flachgesichtete, bewegliche Kugel (Type BN) ermöglicht das Spannen oder Abstützen nicht paralleler Flächen. Die Kugel (Type VN/VRN) kann um maximal 9° geschwenkt werden, sodass das Spannen stets auf dem flachen Teil der Kugel gewährleistet ist.
Edelstahl-Kugelspannschrauben GN 605 mit voller Kugel (Form AN) werden eingesetzt, wenn ein punktförmiger Druckpunkt erwünscht ist. Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen. Die Verdrehsicherung (Form VN/VRN) bewirkt, daß die Kugel nur max. 9° verdreht werden kann damit ist sichergestellt, daß immer mit der Fläche gespannt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Endbearbeitung | inox |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Durchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
25 mm