24164KEJW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Kugelrollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24164KEJW33W45AC3
Rubix:3152029
Hersteller:190039965
EAN:0087796357204
24164KEJW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser540 mm
Breite218 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24164KEJW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Kugelrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Für hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Geräte; Große Wasserfahrzeuge (Verteidigung und Handel); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Fördergeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Muldenkipper; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Radlader mit Seitenentladung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser540 mm
Breite218 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
9.125,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.859,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage