24026EJW841C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Kugelrollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:24026EJW841C3
Rubix:3151759
Hersteller:190017535
EAN:0087796233898







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 69 mm |
Produktdetails : 24026EJW841C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Kugelrollenlager Timken® sind durch die branchenweit besten Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten gekennzeichnet. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Kompaktoren; seitengesteuerte Lader; Landwirtschaftliche Maschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 69 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
562,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
668,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage