22218EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Kugelrollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:22218EJW33C2
Rubix:3150657
Hersteller:190015821
EAN:0087796222465
22218EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22218EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Kugelrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Ausrichtungsfehler zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windkraftanlagen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportsysteme; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landwirtschaftliche Maschinen/Ballpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,37 exkl. MwSt.
/ Stück
245,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage