23260EJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Kugelrollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23260EJW507C08C2
Rubix:3151612
Hersteller:190037098
EAN:0087796356863







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 192 mm |
Produktdetails : 23260EJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Kugelrollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeit und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Kompaktoren; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Eisenbahnturbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 192 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.189,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.745,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage