Rillenkugellager Timken 61904H-ZZ/F, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:61904H-ZZ/F
Rubix:3152309
EAN:0013992222800
61904H-ZZ/F (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61904H-ZZ/F (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken


Die korrosionsbeständigen Rillenkugellager von Timken sind ideal für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen.
Timken 61904H-ZZ/F Rillenkugellager aus Edelstahl mit zwei Metallschildern (ZZ). Für korrosive/hygienische Anwendungen – mit Standard Food-Safe Fett (NSF H1).

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie619 (ultra-light)
Werkstoffaisi 440c
Käfigedelstahl
Referenzdrehzahl19000 rpm
Grenzdrehzahl22000 rpm
Bohrungsdurchmesser20 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r2950 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5420 N
Gewicht0,033 kg
20,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an