Rillenkugellager SKF 305, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:305
Rubix:309775
Hersteller:51168
EAN:7316576680151






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 305 (SKF) Rillenkugellager mit Einfüllnuten SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 222 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 305 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22900 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen