Rillenkugellager FAG 6214-2Z-L207-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6214-2Z-L207-C3
Rubix:3176031
Hersteller:0560998860030
EAN:4047643034418


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6214-2Z-L207-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 62...-2Z, einreihig, Abweiser, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen