WN2093 34.6X22.4X0.35 FST Kugellager-Tellerfeder
Kugellager-Tellerfeder
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:920 374 01
Rubix:2756
Hersteller:920 374 01


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,6 mm |
| Breite | 0,35 mm |
Produktdetails : WN2093 34.6X22.4X0.35 FST Kugellager-Tellerfeder
Tellerfeder
Tellerfeder
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,6 mm |
| Breite | 0,35 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73209030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen