Referenzen
Rubix-DE:920 371 01
Rubix:2745
Hersteller:WN2093 31.7X20.4X0.4 FST


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31,7 mm |
| Breite | 0,4 mm |
Produktdetails : WN2093 31.7X20.4X0.4 FST Kugellager-Tellerfeder
Tellerfeder
Tellerfeder
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31,7 mm |
| Breite | 0,4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73209030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std