DIN319-KU-32-B10-L Kugelknopf mit Klemmhülse zum Aufschlagen, Kunststoff
Kugelknöpfe, Montage durch Aufschlagen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-32-B10-L
Rubix:101792
Hersteller:319-KU-32-B10-L
EAN:4045525173330






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | din 319-ku (form l) kugelknopf zum aufschlagen |
Produktdetails : DIN319-KU-32-B10-L Kugelknopf mit Klemmhülse zum Aufschlagen, Kunststoff
Bei Verwendung von Kugelknöpfen DIN 319 Form L und M erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Sie werden durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Vor der Montage der Kugelknöpe Form L ist die Klemmhülse in die Bohrung einzulegen. Weiter ist zu beachten, dass der Knopf beim Aufschlagen senkrecht aufgesetzt bzw. achsparallel aufgetrieben wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Kugelknopf zerbricht. Kugelknöpfe Form M stellen eine sehr preisgünstige Ausführung dar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | din 319-ku (form l) kugelknopf zum aufschlagen |
| Gewindedurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Typ
din 319-ku (form l) kugelknopf zum aufschlagen