DIN319-KT-20-M5-E Kugelknopf mit Gewindebuchse, Kunststoff
Kugelknöpfe Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-KT-20-M5-E
Rubix:91425
Hersteller:DIN 319-KT-20-M5-E
EAN:4045525172616






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf thermoplast (kt) |
Produktdetails : DIN319-KT-20-M5-E Kugelknopf mit Gewindebuchse, Kunststoff
Kugelknöpfe Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf thermoplast (kt) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
kugelknopf thermoplast (kt)