GN518-27-B8 Konusknopf für Schaltsymbol,Kunststoff
Konusknöpfe für Schaltsymbole, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 518-27-B8
Rubix:356436
Hersteller:GN 518-27-B8
EAN:4045525268890






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn518-27-b8 konusknopf für schaltsymbol |
Produktdetails : GN518-27-B8 Konusknopf für Schaltsymbol,Kunststoff
Bei Verwendung von Konusknöpfen GN 518 erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll etwas gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest. Die transparente Sichtscheibe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen. Nach der Montage des Knopfes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und mit einem Schonhammer eingeschlagen. Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Knopf gegen Verschmutzung und Flüssigkeiten geschützt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn518-27-b8 konusknopf für schaltsymbol |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen