9962110005 Kugelhahn Hebelgriff, IG/IG G1/4Zoll, PN25, Messing
Kugelhahn
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:94630005, 9962110005
Rubix:1940986
Hersteller:9962110005
Produktdetails : 9962110005 Kugelhahn Hebelgriff, IG/IG G1/4Zoll, PN25, Messing
Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G1/4", PN25, Messing RIEGLER
Kugelhahn Ausführung: Gehäuse und Kugel aus vernickeltem Messing. Kugeldichtung aus PTFE, Spindeldichtung aus NBR. Stahlhebel (1.0038) mit blauem PVC-Überzug. G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C. Anwendung: Alle gängigen Einsatzgebiete.
Kugelhahn Ausführung: Gehäuse und Kugel aus vernickeltem Messing. Kugeldichtung aus PTFE, Spindeldichtung aus NBR. Stahlhebel (1.0038) mit blauem PVC-Überzug. G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C. Anwendung: Alle gängigen Einsatzgebiete.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9962110005 kugelhahn valve line g14 igig ms hebel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

