331.02 Kugelhahn/Standardausf. volleRDurchgang/IG/AG/MS ver. G1/4

Kugelhahn leichte Ausführung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:331.02
Rubix:344143
Hersteller:103133
EAN:4047322073875
331.02 Kugelhahn/Standardausf. volleRDurchgang/IG/AG/MS ver. G1/4

Technische Zusammenfassung

Durchmesser (Zoll)1/4 ''
Betriebsdruck63 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 331.02 Kugelhahn/Standardausf. volleRDurchgang/IG/AG/MS ver. G1/4


Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, IG/AG, MS ver., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 63 barAnwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht106 g
Durchmesser (Zoll)1/4 ''
Betriebsdruck63 bar
Profilstandardausführung, 2-wege-kugelhahn mit hebel (vierteldrehung) - standardausführung (stahlhebel).
Werkstoffmessing, vernickelt (gehäuse); kugel ptfe; o-ringe hnbr/epdm
Verbindungg 1/4 (female/male thread, internal/external) according to din en iso 228-1
Gewindegrößeg 1/4
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84818081
13,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen