PXB-B4932 3/2-Wege-Ventilkörper, NC-NO, 4mm Winkelanschluss
Hannifin 3/2-Wege-Ventilkörper, NC-NO, 4mm Winkelanschluss
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:PXB-B4932
Rubix:1147288
Hersteller:PXB-B4932

Produktdetails : PXB-B4932 3/2-Wege-Ventilkörper, NC-NO, 4mm Winkelanschluss
3/2-Wege-Ventilkörper, NC-NO, 4mm Winkelanschluss
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser (Zoll) | 3/2 '' |
|---|---|
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | pxb |
| Werkstoff | polyamid |
| Verbindung | 4 mm swivel push-in |
| Gewindegröße | m5 |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
