KWVE35-B-S-UG-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-S-UG-G4-V1
Rubix:1905530
Hersteller:0619787520250

Produktdetails : KWVE35-B-S-UG-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 115,3 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Baugröße | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
