KWVE30-B-N-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-N-V1-G4
Rubix:1348665
Hersteller:0199761510250

Produktdetails : KWVE30-B-N-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1070 g |
|---|---|
| Breite | 99 mm |
| Länge | 90 mm |
| Höhe auf Schiene | 38 mm |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
