KWVE35-B-H-UG-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-H-UG-G1-V1
Rubix:1905425
Hersteller:0686275640220

Produktdetails : KWVE35-B-H-UG-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 112 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Höhe auf Schiene | 55 mm |
| Baugröße | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
