KWVE30-B-UG-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-UG-G3-V1
Rubix:1905384
Hersteller:0623378150240

Produktdetails : KWVE30-B-UG-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 99 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Baugröße | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
