KWVE55-B-L-G1-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE55-B-L-V2-G1
Rubix:1348949
Hersteller:0195823820320

Produktdetails : KWVE55-B-L-G1-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7395 g |
|---|---|
| Breite | 211,6 mm |
| Länge | 140 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Baugröße | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
737,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
877,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
