TW-01-15 Führungswagen drylin T
Führungswagen, manuell einstellbares Spiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:TW-01-15
Rubix:152414




Produktdetails : TW-01-15 Führungswagen drylin T
Die Abmessungen sind identisch mit den meisten Kugelumlaufführungen Schmutzresistent, vibrationsarm, leise, lange Lebensdauer drylin® T-Rail Führungssysteme wurden ursprünglich für Anwendungen in der Automatisierung und im Materialumschlag entwickelt. Ziel war die Konstruktion einer leistungsstarken, wartungsfreien Linearführung für den Einsatz in den unterschiedlichsten, sogar extremen Umgebungen. Ihre Abmessungen sind identisch mit den meisten Kugelumlaufführungen.
- Schmierfrei
- Einstellbares Lagerspiel
- Automatische Einstellung des Spiels
- Hohe statische Tragfähigkeit:
- Lebensdauer bis 50.000 km
- Schmutzresistent
- Vibrationsarm und leise
Führungswagen DRY LIN
Stärken
Robuste lineare Führungen Einstellbares Lagerspiel Verschleißfest und dauerhaft Abmessungen sind identisch zu den Kugelumlaufführungen Schmierungs- und wartungsfrei.
Anwendungen
Maschinenbau Holzindustrie Werkzeugmaschinen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 47 mm |
|---|---|
| Länge | 74 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
