KWVE45-B-SNL-G2-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE45-B-SNL-V1-G2
Rubix:1349043
Hersteller:0201154310230

Produktdetails : KWVE45-B-SNL-G2-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2860 g |
|---|---|
| Breite | 172,7 mm |
| Länge | 86 mm |
| Höhe auf Schiene | 52 mm |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
312,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
372,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
