KWVE30-B-SN-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-SN-V0-G3
Rubix:1348707
Hersteller:0199810070140

Produktdetails : KWVE30-B-SN-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 850 g |
|---|---|
| Breite | 99 mm |
| Länge | 60 mm |
| Höhe auf Schiene | 38 mm |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
