KWVE25-B-SNL-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-SNL-V1-G1
Rubix:1348552
Hersteller:0127395610220

Produktdetails : KWVE25-B-SNL-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 659 g |
|---|---|
| Breite | 109,1 mm |
| Länge | 48 mm |
| Höhe auf Schiene | 31 mm |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
