KWVE25-B-EC-G1-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-EC-V2-G1
Rubix:1348545
Hersteller:0116944590320

Produktdetails : KWVE25-B-EC-G1-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 446 g |
|---|---|
| Breite | 58,2 mm |
| Länge | 73 mm |
| Höhe auf Schiene | 33 mm |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
