KWVE25-B-S-UG-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-S-UG-V1-G3
Rubix:574247
Hersteller:0607999430240

Produktdetails : KWVE25-B-S-UG-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-S-UG, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 592 g |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 83,3 mm |
| Höhe auf Schiene | 36 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
