KWVE25-B-SN-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-SN-V1-G1
Rubix:24679
Hersteller:0114020320220

Produktdetails : KWVE25-B-SN-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-SN, schmale, niedrige Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 470 g |
|---|---|
| Breite | 83,3 mm |
| Länge | 48 mm |
| Höhe auf Schiene | 31 mm |
| Genauigkeit | g1 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
