KWVE15-B-G1-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE15-B-V0-G1
Rubix:23933
Hersteller:0158595920120

Produktdetails : KWVE15-B-G1-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260 g |
|---|---|
| Breite | 61,2 mm |
| Länge | 47 mm |
| Höhe auf Schiene | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
