KWVE20-B-SNL-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE20-B-SNL-V2-G3
Rubix:143818
Hersteller:0199609130340
EAN:4054362974604

Produktdetails : KWVE20-B-SNL-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-SNL, schmale, niedrige, lange Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 403 g |
|---|---|
| Breite | 44 mm |
| Länge | 2880 mm |
| Höhe auf Schiene | 27 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort