KWSE35-L-G1-V0 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE35-L-V0-G1
Rubix:1348221
Hersteller:0028659710120

Produktdetails : KWSE35-L-G1-V0 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen sechsreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Breite | 138,9 mm |
| Länge | 100 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
