K0383.11232 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit voller Kugel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0383.11232
Rubix:3117278
EAN:4059245135684



Dokumente
Produktdetails : K0383.11232 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: 07110-10810Hinweis: Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage