K0383.11225 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit voller Kugel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0383.11225
Rubix:1421630
EAN:4059245135660



Dokumente
Produktdetails : K0383.11225 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: 07110-10810Hinweis: Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 147 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage