GN614.4-4-NI Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Bolzen, Edelstahl
Federnde Druckstücke, zum Einpressen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 614.4-4-NI
Rubix:794035
Hersteller:GN 614.4-4-NI
EAN:4045525862876



Produktdetails : GN614.4-4-NI Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Bolzen, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 614.4 werden zur Arretierung, als An- und Abdrückstifte, aber auch als Anschlagdämpfer verwendet. Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
