K0384.10416 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Edelstahl
Kugeldruckschraube ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen



Dokumente
Produktdetails : K0384.10416 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Edelstahl
Schraube Edelstahl. Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4.Ausführung: Edelstahl blank.Bestellbeispiel: 07111-1046Hinweis:
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.
Technische Informationen
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen