K0383.20540 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0383.20540
Rubix:3756654
Hersteller:K0383.20540
EAN:4059245855148
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl

Dokumente

Produktdetails : K0383.20540 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank oder POM.Bestellbeispiel: K0383.41012Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
4,40 exkl. MwSt.
/ Stück
5,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff