K0371.3050X27 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Stahl

Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder POM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0371.3050X27
Rubix:324992
EAN:4059245027279
K0371.3050X27 Federndes Seitendruckstück

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0371.3050X27 Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse, Stahl


Werkstoff: Hülse und Feder aus Stahl. Druckbolzen Stahl oder POM.Ausführung: Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt.Hinweis: Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann. W und Z nach Angabe des Kunden.
Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder Kunststoff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung9 g
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82057000
8,32 exkl. MwSt.
/ Stück
9,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage