K0330.06 Federndes Druckstück, Long-Lok, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl, mit Gewindesicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0330.06
Rubix:106753
EAN:4059245009169



Dokumente
Produktdetails : K0330.06 Federndes Druckstück, Long-Lok, Edelstahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Edelstahl 1.4305. Druckstift aus POM. Feder Edelstahl 1.4310. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: blank. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | AUSFÜHRUNG 2: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen