K0383.20412 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0383.20412
Rubix:822920
EAN:4059245135813



Dokumente
Produktdetails : K0383.20412 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank oder POM.Bestellbeispiel: K0383.41012Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Kugeldruckschraube Form B
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen