K0383.61020 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Verdrehsicherung, Form:FV
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0383.61020
Rubix:1932557
Hersteller:K0383.61020
EAN:4059245260270
Dokumente
Produktdetails : K0383.61020 Kugeldruckschraube ohne Kopf, mit Verdrehsicherung, Form:FV
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: K0383.50820Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

